text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Facom 900nm


Dokładność: ± 4% podawanej wartości. Dwie skale odczytu: Nm i lbf.ft. Tarcza o dużej średnicy. Sygnał świetlny po osiągnięciu momentu. Złącze cylindryczne o średnicy 30 mm. Klucze numerowane dostarczane ze świadectwem kalibracji.

Numer artykułu 3Z648402
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 3600
Całkowita długość (mm) 595
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 3600
Całkowita długość (mm) 595
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Moment dokręcania (Nm) ['180', '900']
Rozmiar połączenia (mm) 19.05
Podziałka skali dokładności (Nm) 25
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Marka Facom
Type Torque Wrench

Opis

Dokładność: ± 4% podawanej wartości. Dwie skale odczytu: Nm i lbf.ft. Tarcza o dużej średnicy. Sygnał świetlny po osiągnięciu momentu. Złącze cylindryczne o średnicy 30 mm. Klucze numerowane dostarczane ze świadectwem kalibracji.

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z648402
EAN 3148510308739
UBB 500637453225
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr K.200DB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.