text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Facom 5nm


Dokładność fabryczna: ± 2% za wyjątkiem: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli (klucze do 200 Nm). Stosowanie z akcesoriami: - Połączenie: 9 x 12 lub14 x 18 mm. - Średnica: 30 mm. Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek. Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Dostarczane w kasecie plastikowej.

Numer artykułu 3C039622
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 290
Całkowita długość (mm) 185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 290
Całkowita długość (mm) 185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Moment dokręcania (Nm) ['1', '5']
Regulacja wielkości kroku (Nm) 0.05
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.05
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 6
Z podziałką Nie
Marka Facom
Type Torque Wrench

Opis

Dokładność fabryczna: ± 2% za wyjątkiem: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli (klucze do 200 Nm). Stosowanie z akcesoriami: - Połączenie: 9 x 12 lub14 x 18 mm. - Średnica: 30 mm. Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek. Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Dostarczane w kasecie plastikowej.

Numery artykułów

Numer artykułu 3C039622
EAN 3148510531205
UBB 500637457283
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr R.304DA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.