text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Facom 36nm


Dokładność: ± 6%. Klucz R.203A podziałka w N.m, zabierak stały. Klucze J.203A - S.204A, podziałka w daNm. Dostarczane w kasecie plastikowej z certyfikatem kalibracji ISO 6789.

Numer artykułu 1N683508
Długość (mm) 320
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) 36 - 36
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 320
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) 36 - 36
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Model z wkrętakiem Nie
Kwadratowy drążek 6,3 mm (1/4 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 6
Marka Facom
Type Torque Wrench

Opis

Dokładność: ± 6%. Klucz R.203A podziałka w N.m, zabierak stały. Klucze J.203A - S.204A, podziałka w daNm. Dostarczane w kasecie plastikowej z certyfikatem kalibracji ISO 6789.

Numery artykułów

Numer artykułu 1N683508
EAN 3148515121579
UBB 500637456293
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr R.203DA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.