text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz dynamometryczny Facom 340nm


Dokładność: ± 4%. Sprawdzona trwałość: 100 000 cykli. Złącze: 9 x 12 lub 14 x 18 mm. Klucze z możliwością wstępnej regulacji i stosowania do dokręcania i odkręcania. Regulacja momentu kluczem trzpieniowym na ławie pomiarowej, patrz gama mierników momentu. Rękojeść metalowa radełkowana. Klucze numerowane dostarczane w plastikowej tubie ochronnej.

Numer artykułu 1V119032
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1400
Całkowita długość (mm) 618
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1400
Całkowita długość (mm) 618
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Moment dokręcania (Nm) ['60', '340']
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Nie
Marka Facom
Kod towaru 82042000
Type Torque Wrench

Opis

Dokładność: ± 4%. Sprawdzona trwałość: 100 000 cykli. Złącze: 9 x 12 lub 14 x 18 mm. Klucze z możliwością wstępnej regulacji i stosowania do dokręcania i odkręcania. Regulacja momentu kluczem trzpieniowym na ławie pomiarowej, patrz gama mierników momentu. Rękojeść metalowa radełkowana. Klucze numerowane dostarczane w plastikowej tubie ochronnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 1V119032
EAN 3148516935489
UBB 500637462622
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr S.248-340D
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.