text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Facom 30nm


Dokładność: - Moment: ± 2% pomiędzy 20% i 100% zakresu klucza. - Kąt: ± 2°. Złącze: 9 x 12 i 14 x 18 mm Tryb pomiarowy: szczytowy lub śledzący. Klawiatura blokowana (operator ma dostęp wyłącznie do wyboru programu i zapamiętywania wyników). Jednostka pomiaru: Nm, lbf.ft, lbf.in, kGcm i deg. Możliwa wstępna regulacja 9 wartości momentu i/lub kąta. Pamięć 250 wartości możliwość zgrania danych za pomocą łącza USB. Dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Dostarczane z grzechotką w kasecie plastikowej z podkładką piankową.

Numer artykułu 5F618970
Elektroniczny Tak
Waga 1600
Całkowita długość (mm) 390
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Tak
Waga 1600
Całkowita długość (mm) 390
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Moment dokręcania (Nm) ['15', '30']
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 2
Z podziałką Nie
Marka Facom
Type Torque Wrench

Opis

Dokładność: - Moment: ± 2% pomiędzy 20% i 100% zakresu klucza. - Kąt: ± 2°. Złącze: 9 x 12 i 14 x 18 mm Tryb pomiarowy: szczytowy lub śledzący. Klawiatura blokowana (operator ma dostęp wyłącznie do wyboru programu i zapamiętywania wyników). Jednostka pomiaru: Nm, lbf.ft, lbf.in, kGcm i deg. Możliwa wstępna regulacja 9 wartości momentu i/lub kąta. Pamięć 250 wartości możliwość zgrania danych za pomocą łącza USB. Dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Dostarczane z grzechotką w kasecie plastikowej z podkładką piankową.

Numery artykułów

Numer artykułu 5F618970
EAN 3148518534338
UBB 500637449454
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr E.316A30R
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.