text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Facom 30nm


Dokładność: ± 2% pomiędzy 20% i 100% zakresu klucza. Tryb pomiarowy: szczytowy lub śledzący. Jednostka pomiaru: Nm, lbf.ft, lbf.in i kG.cm. Złącza: 9 x 12 i 14 x 18 mm Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Możliwa wstępna regulacja 9 wartości momentu. Pamięć 250 wartości możliwość zgrania danych za pomocą łącza USB. Dostarczany w kasecie plastikowej z podkładką piankową.

Numer artykułu 0D467978
Izolowany Tak
Elektroniczny Tak
Waga 1500
Całkowita długość (mm) 360
Rozmiar złącza 9x12mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Elektroniczny Tak
Waga 1500
Całkowita długość (mm) 360
Rozmiar złącza 9x12mm
Moment dokręcania (Nm) ['15', '30']
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 2
Z podziałką Nie
Marka Facom
Type Torque Wrench

Opis

Dokładność: ± 2% pomiędzy 20% i 100% zakresu klucza. Tryb pomiarowy: szczytowy lub śledzący. Jednostka pomiaru: Nm, lbf.ft, lbf.in i kG.cm. Złącza: 9 x 12 i 14 x 18 mm Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Możliwa wstępna regulacja 9 wartości momentu. Pamięć 250 wartości możliwość zgrania danych za pomocą łącza USB. Dostarczany w kasecie plastikowej z podkładką piankową.

Numery artykułów

Numer artykułu 0D467978
EAN 3148518345910
UBB 500637446633
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr E.306-30D
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.