text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Facom 20 x 7


Dokładność fabryczna: ± 2%. Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli (klucze -- 200 Nm). Możliwe używanie z akcesoriami ze złączem 20 x 7 mm. Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek. Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Klucz dostarczany w plastikowej tubie ochronnej.

Numer artykułu 8L619980
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1300
Całkowita długość (mm) 510
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1300
Całkowita długość (mm) 510
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Moment dokręcania (Nm) ['40', '200']
Regulacja wielkości kroku (Nm) 1
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 2
Z podziałką Nie
Marka Facom
Type Torque Wrench

Opis

Dokładność fabryczna: ± 2%. Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli (klucze -- 200 Nm). Możliwe używanie z akcesoriami ze złączem 20 x 7 mm. Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek. Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Klucz dostarczany w plastikowej tubie ochronnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 8L619980
EAN 3148517325944
UBB 500637463463
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr S.306-200R
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.