text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz dynamometryczny Facom 1500nm


Dokładność: ± 4% podawanej wartości. Dwie skale odczytu: Nm i lbf.ft. Tarcza o dużej średnicy. Sygnał świetlny po osiągnięciu momentu. Złącze cylindryczne o średnicy 30 mm. Klucze numerowane dostarczane ze świadectwem kalibracji.

Numer artykułu 0K023654
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 4700
Całkowita długość (mm) 595
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 4700
Całkowita długość (mm) 595
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Moment dokręcania (Nm) ['300', '1500']
Rozmiar połączenia (mm) 19.05
Podziałka skali dokładności (Nm) 50
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Marka Facom
Type Torque Wrench

Opis

Dokładność: ± 4% podawanej wartości. Dwie skale odczytu: Nm i lbf.ft. Tarcza o dużej średnicy. Sygnał świetlny po osiągnięciu momentu. Złącze cylindryczne o średnicy 30 mm. Klucze numerowane dostarczane ze świadectwem kalibracji.

Numery artykułów

Numer artykułu 0K023654
EAN 3148510309323
UBB 500637453894
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr K.202DB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.