Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
Dokładność: - Moment: ± 2% pomiędzy 20% i 100% zakresu klucza. - Kąt: ± 2°. Złącze: 9 x 12 i 14 x 18 mm Tryb pomiarowy: szczytowy lub śledzący. Klawiatura blokowana (operator ma dostęp wyłącznie do wyboru programu i zapamiętywania wyników). Jednostka pomiaru: Nm, lbf.ft, lbf.in, kGcm i deg. Możliwa wstępna regulacja 9 wartości momentu i/lub kąta. Pamięć 250 wartości możliwość zgrania danych za pomocą łącza USB. Dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Dostarczane z grzechotką w kasecie plastikowej z podkładką piankową.