text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz do szafki sterowniczej Knipex 001104 1104 PROFI-KEY


Klucz Profi-Key do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych i budowlanych, np. do klamek drzwiowych i okiennych lub do odpowietrzania grzejników. Z wkrętem dociskowym (3 mm) do montażu i demontażu klamek drzwiowych i okiennych. Do 5 różnych systemów zamykania. Z odwracalną końcówką: Gniazdo 1,0 x 7 mm i gniazdo krzyżowe PH2. Z adapterem do bitów 1/4 połączonych z kluczem. Długość całkowita: 89 mm. karta samoobsługowa/blister. - Pojemność kwadratowa: 5,0 / 7,0 / 8,0 mm- Pojemność trójkątna: 9.0 - 10.0mm- Kwadrat stopniowy / kwadrat napędowy: 6 - 10mm- Śruba dociskowa (sześciokąt zewnętrzny): 3mm- Uchwyt do bitów 1/4 (gniazdo sześciokątne): 1/4 in14- Końcówka: PH2 / szczelinowa 1x7

Artikelnummer K1308.001.795
Konstrukcja Universal
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 50
Kod towaru 8204110000
O (max.) Profi-Key
Verpakt per 1

Specificaties

Konstrukcja Universal
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 50
Kod towaru 8204110000
O (max.) Profi-Key
Type Control Cabinet Key

Omschrijving

Klucz Profi-Key do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych i budowlanych, np. do klamek drzwiowych i okiennych lub do odpowietrzania grzejników. Z wkrętem dociskowym (3 mm) do montażu i demontażu klamek drzwiowych i okiennych. Do 5 różnych systemów zamykania. Z odwracalną końcówką: Gniazdo 1,0 x 7 mm i gniazdo krzyżowe PH2. Z adapterem do bitów 1/4 połączonych z kluczem. Długość całkowita: 89 mm. karta samoobsługowa/blister. - Pojemność kwadratowa: 5,0 / 7,0 / 8,0 mm- Pojemność trójkątna: 9.0 - 10.0mm- Kwadrat stopniowy / kwadrat napędowy: 6 - 10mm- Śruba dociskowa (sześciokąt zewnętrzny): 3mm- Uchwyt do bitów 1/4 (gniazdo sześciokątne): 1/4 in14- Końcówka: PH2 / szczelinowa 1x7

Artikelnummers

Artikelnummer K1308.001.795
EAN 4003773048954
UBB 500502110645
UNSPSC 46171509
Fabrikant artikelnummer 00 11 04
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.