text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Klucz do rur Knipex typu S z rękojeścią powlekaną tworzywem sztucznym, średnica zewnętrzna 42 mm, stal chromowo-wanadowa 330 mm


Klucz do rur typu S Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Oszczędzająca czas, precyzyjna regulacja szerokości zacisku bezpośrednio na obrabianym przedmiocie za naciśnięciem przycisku. Mniejszy wysiłek dzięki samoczynnemu blokowaniu. Brak przypadkowego przesunięcia uchwytów szczypiec. Wysoka odporność na zużycie dzięki

Numer artykułu 8W218567
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 330
Nadaje się do filtra oleju Tak
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 330
Nadaje się do filtra oleju Tak
Marka Knipex

Opis

Klucz do rur typu S Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Oszczędzająca czas, precyzyjna regulacja szerokości zacisku bezpośrednio na obrabianym przedmiocie za naciśnięciem przycisku. Mniejszy wysiłek dzięki samoczynnemu blokowaniu. Brak przypadkowego przesunięcia uchwytów szczypiec. Wysoka odporność na zużycie dzięki dodatkowo hartowanym zębom. Maksymalna obciążalność dzięki całkowicie hartowanym rękojeściom. Szczęki chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 56 HRC. - Szerokość zacisku: 42 mm- Możliwości dla rur (średnica): Ø 1 5/8in- Możliwości dla rur (średnica): Ø 42mm- Pojemność dla nakrętek: 42mm- Średnica wewnętrzna, cale: Ø 1 cal- Średnica wewnętrzna rury: 25 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 8W218567
EAN 4003773077602
UBB 500513362094
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 83 61 010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.