Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Klucz do rur 90° wzór szwedzki. Szczęki ustawione pod kątem 90°. Szczęki z przesuniętymi zębami w przeciwnym kierunku. Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie. Rękojeść dwuteowa. Nakrętka regulacyjna. Powlekane proszkowo na czerwono, szczęki szlifowane na jasno. Szczęki chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość ok. 56 HRC. - Szerokość zacisku: 110 mm- Możliwości dla rur (średnica): Ø 4 3/8in- Możliwości dla rur (średnica): Ø 110mm- Pojemność dla nakrętek: 105mm- Średnica wewnętrzna, cale: Ø 3 in