text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz czołowy do suwmiarki Gedore 44 8 mm


Rozmiary specjalne na zamówienie, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, fosforanowana manganem, Rozmiary specjalne na zamówienie

Položka č. G2179.080.001
Konstrukcja Klucz do nakrętek z otworami czołowymi
Długość (mm) 230
Średnica sworznia (mm) 7.8
Szerokość klucza (mm) 8 - 8
Marka Gedore
Ambalat la 1

technické údaje

Konstrukcja Klucz do nakrętek z otworami czołowymi
Długość (mm) 230
Średnica sworznia (mm) 7.8
Szerokość klucza (mm) 8 - 8
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 260
Kod towaru 8204110000
O (max.) 44
Type Caliper Face Spanner

Popis

Rozmiary specjalne na zamówienie, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, fosforanowana manganem, Rozmiary specjalne na zamówienie

Čísla materiálu

Položka č. G2179.080.001
EAN 4010886635490
UBB 240122614003
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6354990
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.