text.skipToContent text.skipToNavigation

Klocek szlifierski Tyrolit 50 x 20 x 80


Ściernica ręczna TYFIX to gumka używana do ulepszania powierzchni. Jej główne zadania obejmują gratowanie, polerowanie oraz usuwanie rdzy, brudu i farby. TYFIX jest szczególnie przydatny w domu do czyszczenia urządzeń gospodarstwa domowego, patelni itp. wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium. Może być również używana do czyszczenia fug płytek ceram

Numer artykułu 2F193934
Grubość (mm) 20
Średnica 50
Długość (mm) 80
Materiał Inny
Granulacja 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość (mm) 20
Średnica 50
Długość (mm) 80
Materiał Inny
Granulacja 60
Marka Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Opis

Ściernica ręczna TYFIX to gumka używana do ulepszania powierzchni. Jej główne zadania obejmują gratowanie, polerowanie oraz usuwanie rdzy, brudu i farby. TYFIX jest szczególnie przydatny w domu do czyszczenia urządzeń gospodarstwa domowego, patelni itp. wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium. Może być również używana do czyszczenia fug płytek ceramicznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 2F193934
EAN 9003170018722
UBB 500683018575
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 1872
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.