text.skipToContent text.skipToNavigation

Klocek szlifierski Tyrolit 40 x 20 x 50


Ściernica ręczna TYFIX to gumka używana do ulepszania powierzchni. Jej główne zadania obejmują gratowanie, polerowanie oraz usuwanie rdzy, brudu i farby. TYFIX nadaje się szczególnie do użytku domowego do czyszczenia urządzeń gospodarstwa domowego, patelni itp. wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium. Może być również używana do czyszczenia fug płyt

Numer artykułu 4P538272
Szerokość 40
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 20
Długość (mm) 50
Materiał Węglik krzemu
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 40
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 20
Długość (mm) 50
Materiał Węglik krzemu
Granulacja 100
Marka Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Opis

Ściernica ręczna TYFIX to gumka używana do ulepszania powierzchni. Jej główne zadania obejmują gratowanie, polerowanie oraz usuwanie rdzy, brudu i farby. TYFIX nadaje się szczególnie do użytku domowego do czyszczenia urządzeń gospodarstwa domowego, patelni itp. wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium. Może być również używana do czyszczenia fug płytek ceramicznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 4P538272
EAN 9003170018708
UBB 500683018328
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 1870
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.