text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klingspor Tarcza wachlarzowa SMT 800 dm 125 mm granulacja bardzo drobna plama stożkowa. Stal

Numer artykułu S0583.125.003
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 12200
Średnica 125
Typ Dysk

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 12200
Średnica 125
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 125
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Dokładność bardzo dobra
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 76
Kod towaru 68053000
O (max.) SMT 800 Special
Type Abrasive Mop Disc

Opis

Non-wovens. Particularly suitable for stainless steel finish. Removes burrs, weld seams and scratches from stainless steel workpieces. Gentle on the material and leaves a perfect surface with even grinding pattern after finishing. Bore 22.23 mm Ø

Numery artykułów

Numer artykułu S0583.125.003
EAN 4014855105861
UBB 500504372144
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 278500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.