Lamelki
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
Lamelki
S0583.125.002
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
Klingspor Tarcza wachlarzowa SMT 800 dm 125 mm średnia granulacja stożkowa plama. stal normalna
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
S0583.125.002
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Inny
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica
125
Typ
Dysk
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Inny
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica
125
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
125
Materiał nośnika
Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Corundum
Gęstość włókniny
Rozdrobnienie średnie
Marka
Klingspor
O (max.)
SMT 800 Special
Type
Abrasive Mop Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Non-wovens. Particularly suitable for stainless steel finish. Removes burrs, weld seams and scratches from stainless steel workpieces. Gentle on the material and leaves a perfect surface with even grinding pattern after finishing. Bore 22.23 mm Ø
Numery artykułów
Numer artykułu
S0583.125.002
EAN
4014855105854
UBB
500504372060
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
278499