Lamelki
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
Lamelki
S0576.125.080
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
Klingspor Tarcza wachlarzowa SMT 628 Supra dm 125 mm granulacja 80 płaska bejca. stal cyrkonowa
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
S0576.125.080
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Flat
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica
125
Typ
Dysk
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Flat
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica
125
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
125
Materiał nośnika
Cotton
Granulacja
80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.23
Nadaje się do szkła
Tak
Rodzaj cząstek
Corundum
Granulacja zgodna z CAMI
80
Marka
Klingspor
Waga na sztukę (g)
94
O (max.)
SMT 628 Supra
Type
Flap Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Wysoka wydajność. Odczuwalnie dłuższa żywotność dzięki specjalnemu ułożeniu/nachyleniu listków (lamelek)
Numery artykułów
Numer artykułu
S0576.125.080
EAN
4014855031764
UBB
500501457831
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
322799