Lamelki
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
Lamelki
S0576.000.060
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
Klingspor Tarcza wachlarzowa SMT 628 Supra dm 115 mm granulacja 60 płaska plama. stal cyrkonowa
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
S0576.000.060
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Flat
Maks. liczba obrotów (1/min)
13300
Średnica
115
Typ
Dysk
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Flat
Maks. liczba obrotów (1/min)
13300
Średnica
115
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
115
Materiał nośnika
Inny
Granulacja
60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Corundum
Granulacja zgodna z CAMI
60
Marka
Klingspor
Waga na sztukę (g)
32
O (max.)
SMT 628 Supra
Type
Flap Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Wysoka wydajność. Odczuwalnie dłuższa żywotność dzięki specjalnemu ułożeniu/nachyleniu listków (lamelek)
Numery artykułów
Numer artykułu
S0576.000.060
EAN
4014855011704
UBB
240216483083
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
322792