text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klingspor Tarcza wachlarzowa SMT 626 Supra dm 125 mm granulacja 120 6 stopni stożkowe zabarwienie. stal

Numer artykułu S0569.000.120
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 12200
Średnica 125
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 125
Materiał nośnika Cotton

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 12200
Średnica 125
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 125
Materiał nośnika Cotton
Granulacja 120
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 120
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 92
Kod towaru 68053000
O (max.) SMT 626 Supra
Type Flap Disc

Numery artykułów

Numer artykułu S0569.000.120
EAN 4014855203116
UBB 500501192347
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 321684
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.