Tarcze do cięcia
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
Tarcze do cięcia
1Z695352
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
Klingspor Tarcza tnąca A 24 extra dm125x2,5mm otwór stalowy 22,23 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1Z695352
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Inny
Grubość (mm)
2.5
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica tarczy (mm)
125
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Inny
Grubość (mm)
2.5
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica tarczy (mm)
125
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Corundum
Marka
Klingspor
O (max.)
A 24 Extra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø
Numery artykułów
Numer artykułu
1Z695352
EAN
4014855026500
UBB
500513231737
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
188463