Tarcze do cięcia
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
Tarcze do cięcia
4O517766
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
Klingspor Tarcza tnąca 230 x 1,9 x 22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4O517766
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Flat
Grubość (mm)
1.9
Średnica tarczy (mm)
230
Nadaje się do metalu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Flat
Grubość (mm)
1.9
Średnica tarczy (mm)
230
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.2
Marka
Klingspor
O (max.)
A 946 TZ Special; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection
Numery artykułów
Numer artykułu
4O517766
EAN
5907560204990
UBB
500695768043
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
339113