text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza tnąca 180 x 3 x 22,23

Numer artykułu 3A036688
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 180
Nadaje się do metalu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 180
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Marka Klingspor
O (max.) A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Opis

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Numery artykułów

Numer artykułu 3A036688
EAN 4014855012572
UBB 500513233485
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 13469
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.