Tarcze do cięcia
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
Tarcze do cięcia
1J218176
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
Klingspor Tarcza tnąca 150 x 1,6 x 22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1J218176
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Inny
Grubość (mm)
1.6
Średnica tarczy (mm)
150
Nadaje się do metalu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Inny
Grubość (mm)
1.6
Średnica tarczy (mm)
150
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.2
Marka
Klingspor
O (max.)
A 946 TZ Special; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection
Numery artykułów
Numer artykułu
1J218176
EAN
5907560204952
UBB
500695767623
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
339111