text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza tnąca 125 x 1 x 22,23

Numer artykułu 1O839572
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Nadaje się do metalu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Ceramika
Marka Klingspor
O (max.) K 960 TX Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Opis

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Outstanding performance in daily use - Highest cutting performance, even with low grinding pressure - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Numery artykułów

Numer artykułu 1O839572
EAN 5907560188184
UBB 500695709062
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 328886
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.