Tarcze do cięcia
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
Tarcze do cięcia
8X115511
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
Klingspor Tarcza tnąca 115 x 2,5 x 22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8X115511
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Łukowaty
Grubość (mm)
2.5
Średnica tarczy (mm)
115
Nadaje się do metalu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Łukowaty
Grubość (mm)
2.5
Średnica tarczy (mm)
115
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.2
Marka
Klingspor
O (max.)
A 46 N Supra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals
Numery artykułów
Numer artykułu
8X115511
EAN
4014855021864
UBB
500513237023
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
170707