Tarcze do cięcia
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
Tarcze do cięcia
3W485276
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
Klingspor Tarcza tnąca 115 x 1 x 22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3W485276
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Flat
Grubość (mm)
1
Średnica tarczy (mm)
115
Nadaje się do metalu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Flat
Grubość (mm)
1
Średnica tarczy (mm)
115
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Corundum
Marka
Klingspor
O (max.)
A 60 N Supra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Minimal burr formation
Numery artykułów
Numer artykułu
3W485276
EAN
4014855101917
UBB
500513238682
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
264297