text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza tnąca 115 x 1,6 x 22,23

Numer artykułu 2M540513
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 115
Nadaje się do metalu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 115
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Klingspor
O (max.) A 346 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Opis

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel (INOX) - Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening - Minimal burr formation and longer service life - Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Numery artykułów

Numer artykułu 2M540513
EAN 5907560207502
UBB 500695772656
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 340936
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.