text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza tnąca 115 x 0,8 x 22,23

Numer artykułu 9N991575
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 0.8
Średnica tarczy (mm) 115
Nadaje się do metalu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 0.8
Średnica tarczy (mm) 115
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Klingspor
O (max.) A 980 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Opis

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Very short cutting times - Very precise and clean cuts - Low thermal load - Minimal burr formation, minimizing finish-machining - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long-lasting high performance and moisture protection

Numery artykułów

Numer artykułu 9N991575
EAN 4014855206551
UBB 500513231166
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 322182
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.