text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza szybkowymienna 60/S/38

Numer artykułu S0830.038.060
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 30000
Średnica 38
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 38
Granulacja 60

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 30000
Średnica 38
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 38
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 60
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Tworzywo sztuczne
Tarcza listkowa Nie
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 3
O (max.) QMC 910
Type Quick-Change Disc

Numery artykułów

Numer artykułu S0830.038.060
EAN 4014855124060
UBB 500571088755
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 295359
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.