text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klingspor Tarcza szlifierska A30 R 100/55 mm stal 30 otwór 22,23 mm

Numer artykułu 2I664097
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 55
Średnica tarczy (mm) 110
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 100

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 55
Średnica tarczy (mm) 110
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 100
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Koło bębna Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Klingspor
O (max.) A 30 R Supra; Kronenflex

Opis

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Numery artykułów

Numer artykułu 2I664097
EAN 4014855021147
UBB 500513230663
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 13728
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.