Tarcze do szlifowania
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
2D247782
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
Klingspor Tarcza garnkowa 180 x 8,5 x 22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2D247782
Zastosowanie
Szlifowanie
Grubość (mm)
8.5
Maks. liczba obrotów (1/min)
8500
Średnica tarczy (mm)
180
Odpowiednie do betonu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Grubość (mm)
8.5
Maks. liczba obrotów (1/min)
8500
Średnica tarczy (mm)
180
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
5.5
Wysokość segmentu (mm)
8
Segmentacja
Inny
Liczba segmentów
24
Marka
Klingspor
O (max.)
DS 600 B Supra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114
Numery artykułów
Numer artykułu
2D247782
EAN
4014855218653
UBB
500636791823
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
325379