text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza garnkowa 115 x 8,5 x 22,23

Numer artykułu 2E075225
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 8.5
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica tarczy (mm) 115
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 8.5
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica tarczy (mm) 115
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 5.5
Wysokość segmentu (mm) 8.2
Segmentacja Inny
Liczba segmentów 16
Marka Klingspor
O (max.) DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Opis

Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Numery artykułów

Numer artykułu 2E075225
EAN 4014855218639
UBB 500636791419
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 325377
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.