text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza do szorstkowania A 46 N Supra dm115xT6mm offset, otwór aluminiowy 22,23 mm

Numer artykułu 8Z033993
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Klingspor
O (max.) A 46 N Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Opis

For the processing of aluminium. No clogging of the disc when used on NF metals. Optimal relationship between removal and wear. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z033993
EAN 4014855010486
UBB 500513288752
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 6622
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.