Tarcze do szlifowania
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
0X093739
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
Klingspor Tarcza do szorstkowania A 24 R Supra dm180xT8mm otwór stalowy 22,23 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0X093739
Maks. liczba obrotów (1/min)
8500
Średnica
180
Typ
Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
8500
Średnica
180
Typ
Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Rodzaj cząstek
Corundum
Marka
Klingspor
O (max.)
A 24 R Supra; Kronenflex
Type
Grinding Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
For machining steel. Also suitable for machining stainless steel. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø
Numery artykułów
Numer artykułu
0X093739
EAN
4014855010714
UBB
500513287689
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
13418