text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza do czyszczenia zgrubnego NCD 200 dm125xmm otwór 22,23 mm

Numer artykułu S0810.125.023
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 9600
Średnica 125
Typ Dysk

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 9600
Średnica 125
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 125
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22.23
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Rozpraszanie Open
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Tkanina szklana
Tarcza listkowa Nie
Nadaje się do wypełniaczy Tak
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 80
O (max.) NCD 200
Type Cleaning Disc

Opis

Special SiC non-woven cleaning cloth for removing temper colours and cleaning surfaces. No clogging thanks to the open structure. Bore 22.23 mm Ø

Numery artykułów

Numer artykułu S0810.125.023
EAN 4014855090471
UBB 500504217216
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 259044
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.