Tarcze do cięcia
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
Tarcze do cięcia
6H748279
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
Klingspor Tarcza do cięcia A 24 R Supra dm115x2,5 mm otwór stalowy 22,23 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
6H748279
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Inny
Grubość (mm)
2.5
Maks. liczba obrotów (1/min)
13300
Średnica tarczy (mm)
115
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Inny
Grubość (mm)
2.5
Maks. liczba obrotów (1/min)
13300
Średnica tarczy (mm)
115
Odpowiednie do rur żeliwnych
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.23
Marka
Klingspor
O (max.)
A 24 R Supra; Kronenflex
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø
Numery artykułów
Numer artykułu
6H748279
EAN
4014855020232
UBB
500513233899
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
13466