Tarcze do cięcia
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
Tarcze do cięcia
8K555201
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
Klingspor Tarcza do cięcia 115X2,5X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8K555201
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Inny
Grubość (mm)
2.5
Maks. liczba obrotów (1/min)
13300
Średnica tarczy (mm)
115
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Inny
Grubość (mm)
2.5
Maks. liczba obrotów (1/min)
13300
Średnica tarczy (mm)
115
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.23
Marka
Klingspor
O (max.)
A 24 Extra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø
Numery artykułów
Numer artykułu
8K555201
EAN
4014855026487
UBB
500513231406
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
188461