Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
1M242503
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 910 BF Diamond 500X3,7X25,4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1M242503
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.7
Średnica tarczy (mm)
500
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.7
Średnica tarczy (mm)
500
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
3.7
Wysokość segmentu (mm)
12
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
35
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 910 BF Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete
Numery artykułów
Numer artykułu
1M242503
EAN
4014855248650
UBB
500695717222
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
330089