text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klingspor Tarcza diamentowa DT 910 BF Diamond 450X3,7X25,4

Numer artykułu 1V176462
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.7
Średnica tarczy (mm) 450
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.7
Średnica tarczy (mm) 450
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 3.7
Wysokość segmentu (mm) 12
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 30
Marka Klingspor
Kod towaru 68042100
O (max.) DT 910 BF Special
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Numery artykułów

Numer artykułu 1V176462
EAN 4014855248643
UBB 500695717065
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 330088
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.