text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 910 B 999 500X3,7X25,4

Numer artykułu 1B664855
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.7
Maks. liczba obrotów (1/min) 3900
Średnica tarczy (mm) 500
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.7
Maks. liczba obrotów (1/min) 3900
Średnica tarczy (mm) 500
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 3.7
Wysokość segmentu (mm) 11
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 36
Marka Klingspor
O (max.) DT 910 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Numery artykułów

Numer artykułu 1B664855
EAN 4014855217847
UBB 500636781436
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325193
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.