Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
0G258007
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 910 B 999 450X3,7X25,4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0G258007
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.7
Maks. liczba obrotów (1/min)
4300
Średnica tarczy (mm)
450
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.7
Maks. liczba obrotów (1/min)
4300
Średnica tarczy (mm)
450
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
3.7
Wysokość segmentu (mm)
11
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
32
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 910 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0G258007
EAN
4014855217731
UBB
500636780446
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325182