Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
3J326398
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 910 B 999 350X3,2X25,4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3J326398
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.2
Maks. liczba obrotów (1/min)
5500
Średnica tarczy (mm)
350
Odpowiednie do betonu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.2
Maks. liczba obrotów (1/min)
5500
Średnica tarczy (mm)
350
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
3.2
Wysokość segmentu (mm)
11
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
24
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 910 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement
Numery artykułów
Numer artykułu
3J326398
EAN
4014855216970
UBB
500636771452
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325106