text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 910 B 999 300X2,8X25,4

Numer artykułu 5F459020
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 6400
Średnica tarczy (mm) 300
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 6400
Średnica tarczy (mm) 300
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.8
Wysokość segmentu (mm) 11
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 21
Marka Klingspor
O (max.) DT 910 B Special

Opis

Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Numery artykułów

Numer artykułu 5F459020
EAN 4014855216642
UBB 500636766833
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325073
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.