Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
9R084800
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 910 A 999 500X3,7X25,4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9R084800
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.7
Maks. liczba obrotów (1/min)
3900
Średnica tarczy (mm)
500
Nadaje się do asfaltu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.7
Maks. liczba obrotów (1/min)
3900
Średnica tarczy (mm)
500
Nadaje się do asfaltu
Tak
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
3.7
Wysokość segmentu (mm)
12
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
35
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 910 A Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life
Numery artykułów
Numer artykułu
9R084800
EAN
4014855217809
UBB
500636781279
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325189