text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 910 A 999 450X3,7X25,4

Numer artykułu 8U887275
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.7
Maks. liczba obrotów (1/min) 4300
Średnica tarczy (mm) 450
Nadaje się do asfaltu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.7
Maks. liczba obrotów (1/min) 4300
Średnica tarczy (mm) 450
Nadaje się do asfaltu Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 3.7
Wysokość segmentu (mm) 12
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 30
Marka Klingspor
O (max.) DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Numery artykułów

Numer artykułu 8U887275
EAN 4014855217526
UBB 500636777640
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325161
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.