Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
9U962371
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 902 B 999 350X3,2X25,4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9U962371
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.2
Maks. liczba obrotów (1/min)
5500
Średnica tarczy (mm)
350
Odpowiednie do betonu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.2
Maks. liczba obrotów (1/min)
5500
Średnica tarczy (mm)
350
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
3.2
Wysokość segmentu (mm)
11
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
21
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 902 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement
Numery artykułów
Numer artykułu
9U962371
EAN
4014855216819
UBB
500636769498
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325090