Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
1X996826
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 902 A 999 500X3,7X25,4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1X996826
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.7
Maks. liczba obrotów (1/min)
3900
Średnica tarczy (mm)
500
Nadaje się do asfaltu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.7
Maks. liczba obrotów (1/min)
3900
Średnica tarczy (mm)
500
Nadaje się do asfaltu
Tak
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
3.7
Wysokość segmentu (mm)
12
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
30
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 902 A Special
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade
Numery artykułów
Numer artykułu
1X996826
EAN
4014855217649
UBB
500636779471
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325173