text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klingspor Tarcza diamentowa DT 902 A 999 350X3,2X25,4

Numer artykułu 4L038517
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.2
Maks. liczba obrotów (1/min) 5500
Średnica tarczy (mm) 350
Nadaje się do asfaltu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.2
Maks. liczba obrotów (1/min) 5500
Średnica tarczy (mm) 350
Nadaje się do asfaltu Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 3.2
Wysokość segmentu (mm) 12
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 21
Marka Klingspor
O (max.) DT 902 A Special

Opis

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Numery artykułów

Numer artykułu 4L038517
EAN 4014855216857
UBB 500636769803
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325094
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.