text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Klingspor Tarcza diamentowa DT 902 A 999 300X2,8X25,4

Numer artykułu 8X793493
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 6400
Średnica tarczy (mm) 300
Nadaje się do asfaltu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 6400
Średnica tarczy (mm) 300
Nadaje się do asfaltu Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.8
Wysokość segmentu (mm) 12
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 18
O (max.) DT 902 A Special

Opis

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Numery artykułów

Numer artykułu 8X793493
EAN 4014855216536
UBB 500636765439
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325062
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.